定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0500250121調整可能なクレビス、スチール、10-9 / 16インチの長さ、プレーン仕上げ

在庫あり
アイテム:AE4NCH モデル:0500250121相互参照:5LWX6

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,243 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemクレビス
終了シンプルスタイル
長さ10 9 / 16 "
材料炭素鋼
マックス 負荷1940ポンド
金属検出可能はい
パイプサイズ6"
ロッドサイズ3 / 4 "
タイプ調節可能
幅(Width)6.9 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.71
船高(cm)17.02
船の長さ(cm)36.07
船幅(cm)28.96
HSコード7326908530
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル長さ材料マックス 負荷パイプサイズロッドサイズサイズ幅(Width)価格
ANVIL 0500250105 調節可能なクレビス、ハンガー、1430 ポンド。最大負荷、5/8 インチロッド | AE4NCG 5LWX5 05002501058.187 "炭素鋼1430ポンド4"5 / 8 "-4.8 "¥6,226
ANVIL 0500250139 調整可能なクレビス、スチール、ハンガー、カーボン、3/4 インチロッド | AE4NCJ 5LWX7 050025013913.187 "炭素鋼2000ポンド8"3 / 4 "-9.05 "¥10,826
ANVIL 0500250147 調節可能なクレビス、ハンガーパイプ、10 インチサイズ | AE4NCK 5LWX8 050025014715 11 / 16 "炭素鋼3600ポンド10 "7 / 8 "-11.1 "¥15,484
ANVIL 0500250154 調節可能なクレビス、ハンガーパイプ、12 インチサイズ | AE4NCL 5LWX9 050025015418 11 / 16 "炭素鋼3800ポンド12 "7 / 8 "-13.2 "¥21,794
ANVIL 0500401005 調整可能なクレビス、亜鉛メッキ鋼、3/4 インチ サイズ | BT8GWL 0500401005-------¥2,601
見積依頼
ANVIL 0500380043 調整可能なクレビス、亜鉛メッキ鋼、12 インチ サイズ | BT8KMY 0500380043-------¥19,512
見積依頼
ANVIL 0500380027 調整可能なクレビス、亜鉛メッキ鋼、8 インチ サイズ | BT8LKF 0500380027-------¥9,271
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0500250121調整可能なクレビス、スチール、10-9 / 16インチの長さ、プレーン仕上げ
¥9,243 /単価