入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ソケット溶接 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 2 |
外径 | 1-27 / 64」 |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
UPC | 690291091803 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.51 |
船の長さ(cm) | 3.51 |
船幅(cm) | 3.61 |
HSコード | 7307110030 |
モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0310538004 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 1 / 4 " | 300のプサイ | ¥3,480 | |
0310538202 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 3 / 8 " | 300のプサイ | ¥3,465 | |
0310538400 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 1 / 2 " | 300のプサイ | ¥3,869 | |
0310538608 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 3 / 4 " | 300のプサイ | ¥4,460 | |
0310538806 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 1" | 300のプサイ | ¥5,032 | |
0310539002 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | - | 1.25 " | 300のプサイ | ¥6,381 | |
0310539200 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | - | 1.5 " | 300のプサイ | ¥8,935 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。