入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラウンドヘッドプラグ |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | MNPT |
構造 | コールテン |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 0 |
外径 | 17 / 32 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.11 |
船の長さ(cm) | 4.11 |
船幅(cm) | 1.35 |
HSコード | 7307199060 |
モデル | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0361325004 | 3000のプサイ | 11 / 16 " | 3 / 8 " | ¥907 | |
0361325202 | 3000のプサイ | 27 / 32 " | 1 / 2 " | ¥739 | |
0361325400 | 3000のプサイ | 1 1 / 16 " | 3 / 4 " | ¥871 | |
0361325608 | 3000のプサイ | 1 5 / 16 " | 1" | ¥1,260 | |
0361325806 | 3000のプサイ | 1-11 / 16」 | 1.25 " | ¥2,794 | |
0361326002 | 3000のプサイ | 1-29 / 32」 | 1.5 " | ¥2,734 | |
0361326200 | 3000のプサイ | 2.375 " | 2" | ¥4,607 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。