ANVIL 0361120801パイプティー、外径4インチ、FNPT接続、クラス3000
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
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 鍛鋼 |
CLASS | 3000 |
接続タイプ | ねじ付き |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
穴の数 | 3 |
外径 | 4" |
パイプサイズ | 2.5 " |
飽和蒸気圧 | 300 psi @ 550度F |
温度。 範囲 | -20度から550度F |
船の重量(kg) | 6.17 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7307110030 |
モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0306027202 | -20度から150度F | 鋳鉄 | 125 | フランジ付き | 175 psi @ -20度から150度F | - | 1.5 " | 125のプサイ | ¥134,166 | |
0306027400 | -20度から150度F | 鋳鉄 | 125 | フランジ付き | 175 psi @ -20度から150度F | - | 2" | 125のプサイ | ¥69,285 | |
0306027608 | -20度から150度F | 鋳鉄 | 125 | フランジ付き | 175 psi @ -20度から150度F | - | 2.5 " | 125のプサイ | ¥102,862 | |
0306027806 | -20度から150度F | 鋳鉄 | 125 | フランジ付き | 175 psi @ -20度から150度F | - | 3" | 125のプサイ | ¥74,783 | |
0306031808 | -20度から150度F | 鋳鉄 | 125 | フランジ付き | 175 psi @ -20度から150度F | - | 3 "×3" X 2 " | 125のプサイ | ¥169,991 | |
0361121007 | -20度から550度F | 鍛鋼 | 3000 | ねじ付き | 3000のプサイ | 4.75 " | 3" | 300 psi @ 550度F | ¥81,976 | |
0361121205 | -20度から550度F | 鍛鋼 | 3000 | ねじ付き | 3000のプサイ | 6" | 4" | 300 psi @ 550度F | ¥132,918 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。