ANVIL 0306027806ティー3インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | フランジ付き |
マックス。 圧力 | 175 psi @ -20度から150度F |
パイプサイズ | 3" |
飽和蒸気圧 | 125のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 18.63 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 7307110030 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0306027202 | -20度から150度F | 鋳鉄 | 125 | フランジ付き | 175 psi @ -20度から150度F | - | 1.5 " | 125のプサイ | ¥142,047 | |
0306027400 | -20度から150度F | 鋳鉄 | 125 | フランジ付き | 175 psi @ -20度から150度F | - | 2" | 125のプサイ | ¥74,177 | |
0306027608 | -20度から150度F | 鋳鉄 | 125 | フランジ付き | 175 psi @ -20度から150度F | - | 2.5 " | 125のプサイ | ¥107,395 | |
0306031808 | -20度から150度F | 鋳鉄 | 125 | フランジ付き | 175 psi @ -20度から150度F | - | 3 "×3" X 2 " | 125のプサイ | ¥181,993 | |
0361120801 | -20度から550度F | 鍛鋼 | 3000 | ねじ付き | 3000のプサイ | 4" | 2.5 " | 300 psi @ 550度F | ¥49,720 | |
0361121007 | -20度から550度F | 鍛鋼 | 3000 | ねじ付き | 3000のプサイ | 4.75 " | 3" | 300 psi @ 550度F | ¥84,995 | |
0361121205 | -20度から550度F | 鍛鋼 | 3000 | ねじ付き | 3000のプサイ | 6" | 4" | 300 psi @ 550度F | ¥137,141 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。