定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0319905527 ブッシング、亜鉛メッキ鋼、1/2 インチ X 1/4 インチ サイズ | AF8YBE 29JD52

ANVIL 0319905527ブッシング、亜鉛メッキ鋼、1/2インチX1/4インチサイズ

在庫あり
アイテム:AF8YBE モデル:0319905527相互参照:29JD52

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥624 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemブッシング
ボディ材質亜鉛めっき鋼
CLASS300
接続タイプMNPT×FNPT
マックス。 圧力2000 psi @ 150度FWOG
穴の数2
外径1 / 2 "
パイプサイズ1 / 2 "x 1 / 4"
飽和蒸気圧300のプサイ
温度。 範囲-20度から150度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54
HSコード7307199090

製品バリエーション

プロダクトモデル外径パイプサイズ価格
ANVIL 0319905360 ブッシング、亜鉛メッキ鋼、1/4 インチ X 1/8 インチ サイズ | AF8YBA 29JD48 03199053601 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"¥316
ANVIL 0319905402 ブッシング、亜鉛メッキ鋼、3/8 インチ X 1/4 インチ サイズ | AF8YBB 29JD49 03199054023 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"¥408
ANVIL 0319905444 ブッシング、亜鉛メッキ鋼、3/8 インチ X 1/8 インチ サイズ | AF8YBC 29JD50 03199054443 / 8 "3 / 8 "x 1 / 8"¥365
ANVIL 0319905485 ブッシング、亜鉛メッキ鋼、1/2 インチ X 3/8 インチ サイズ | AF8YBD 29JD51 03199054851 / 2 "1 / 2 "x 3 / 8"¥665
ANVIL 0319905568 ブッシング、亜鉛メッキ鋼、1/2 インチ X 1/8 インチ サイズ | AF8YBF 29JD53 03199055681 / 2 "1 / 2 "x 1 / 8"¥565

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0319905527ブッシング、亜鉛メッキ鋼、1/2インチX1/4インチサイズ
¥624 /単価