入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブッシング |
ボディ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | MNPT×FNPT |
マックス。 圧力 | 2000 psi @ 150度FWOG |
穴の数 | 2 |
外径 | 1 / 2 " |
パイプサイズ | 1 / 2 "x 3 / 8" |
飽和蒸気圧 | 300のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 690291347689 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7307199090 |
モデル | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0319905360 | 1 / 4 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥289 | |
0319905402 | 3 / 8 " | 3 / 8 "x 1 / 4" | ¥367 | |
0319905444 | 3 / 8 " | 3 / 8 "x 1 / 8" | ¥329 | |
0319905527 | 1 / 2 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | ¥575 | |
0319905568 | 1 / 2 " | 1 / 2 "x 1 / 8" | ¥550 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。