PARKER CPI GH2BZ シリーズ、メスバルクヘッドコネクタ
形式 | モデル | 管のサイズ | 基本素材 | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 GH2BZ-SS | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10,300のプサイ | 1 / 4 " | -425度から1200度F | ¥11,893 | |
A | 4-2 GH2BZ-SS | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10,300のプサイ | 1 / 8 " | -425度から1200度F | ¥12,637 | |
A | 6-4 GH2BZ-SS | 3 / 8 " | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 6600のプサイ | 1 / 4 " | -425度から1200度F | ¥14,775 | |
B | 6-4 GH2BZ-B | 3 / 8 " | 真鍮 | 真鍮 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2300のプサイ | 1 / 4 " | -40度から400度F | ¥6,296 |
CPI GH2BZ シリーズ、メスバルクヘッドコネクタ
Parker CPI GH2BZ シリーズ バルクヘッド カップリングは、計装およびプロセス アプリケーション向けに漏れのない接続を作成するのに適しています。 これらのユニットは、ツイン フェルール継手と比較して、漏れ経路の可能性が少ないシングル フェルール設計を特徴としています。 強度、耐食性、高温および高圧に対する耐性を備えた 316 ステンレス鋼 / 真鍮で作られています。 これらのメス バルクヘッド コネクタは、1/4 インチおよび 3/8 インチのチューブ サイズからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カバー
- 接着テスターアクセサリー
- 位相変換器
- クイックコネクトカッティングトーチカップリング
- ホモジナイザーアクセサリー
- ショップ用品
- トレーニング
- 自動車用リフティングツール
- 付属品
- 自動車用潤滑剤
- 3M MFPシリーズ、熱収縮薄肉チューブ
- BANJO FITTINGS スクリーン30メッシュ
- B & P MANUFACTURING アプライアンスハンドトラック
- KLEIN TOOLS 保護めがね
- BURNDY 絶縁コネクタ
- COOPER B-LINE ラックマウント型垂直ケーブルマネージャー
- DAYTON スペーサーワッシャー
- MASTER LOCK 硬化鋼チェーン
- CAIMAN ウール裏地付きMIG/スティック溶接用手袋