入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Union |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | FNPT |
六角サイズ | 1.187 " |
マックス。 圧力 | 600 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 1" |
飽和蒸気圧 | 230のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.69 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307199030 |
原産国 | US |
モデル | 六角サイズ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0312822604 | 5 / 16 " | 1 / 8 " | ¥10,138 | |
0312822620 | 7 / 8 " | 1 / 4 " | ¥8,440 | |
0312822646 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | ¥8,544 | |
0312822661 | 15 / 16 " | 1 / 2 " | ¥7,297 | |
0312822687 | 1.187 " | 3 / 4 " | ¥8,293 | |
0312822729 | 1-11 / 16」 | 1.25 " | ¥18,519 | |
0312822745 | 2" | 1.5 " | ¥20,036 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。