入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SSアジャスタブルハンドル |
終了 | |
高さ | 4.06 " |
ノブタイプ | 調整可能なハンドル |
材料 | ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.29 " |
ネジの長さ | 1.57 " |
番手 | 1 / 2-13 |
タイプ | 外部スレッド |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | DE |
モデル | 高さ | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
K0124.4A5X25 | 3.46 " | 0.99 " | 外部スレッド | ¥23,319 | |
K0124.4A5X30 | 3.66 " | 1.18 " | 外部スレッド | ¥21,498 | |
K0124.4A5X50 | 4.45 " | 1.99 " | 外部スレッド | ¥22,297 | |
K0124.4A5X60 | 4.84 " | 2.36 " | 外部スレッド | ¥22,839 | |
K0124.4A5 | 2.48 " | - | 内部スレッド | ¥20,778 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。