定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0311027601 ストリート エルボ、45 度曲げ、亜鉛メッキ可鍛鋳鉄 | AF8EGT 25CF50

ANVIL 0311027601ストリートエルボー、45度曲げ、亜鉛メッキ可鍛鋳鉄

在庫あり
アイテム:AF8EGT モデル:0311027601相互参照:25CF50

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,488 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ストリートエルボー、45度
ボディ材質亜鉛めっき鋼
CLASS150
接続タイプFNPT×MNPT
マックス。 圧力300 psi @ 150度FWOG
パイプサイズ1"
飽和蒸気圧150のプサイ
温度。 範囲-65度から250度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.24
船高(cm)13.72
船の長さ(cm)25.65
船幅(cm)15.49
HSコード7307199090

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格パイプサイズ温度。 範囲価格
ANVIL 0311028203 ストリート エルボ、45 度ベンド、2 インチ Npt 亜鉛メッキ | AB8AJT 25CF53 0311028203ストリートエルボー、45度2"-20度から150度F¥13,689
ANVIL 0311026603 ストリート エルボ、45 度ベンド、1/8 インチ Npt 亜鉛メッキ | AF8EGM 25CF45 0311026603ストリートエルボー、45度1 / 8 "-20度から150度F¥3,397
ANVIL 0311026801 ストリート エルボ、45 度ベンド、1/4 インチ NPT 亜鉛メッキ | AF8EGN 25CF46 0311026801ストリートエルボー、45度1 / 4 "-20度から150度F¥2,773
ANVIL 0311027007 ストリート エルボ、45 度ベンド、3/8 インチ Npt 亜鉛メッキ | AF8EGP 25CF47 0311027007ストリートエルボー、45度3 / 8 "-65度から250度F¥2,992
ANVIL 0311027205 ストリート エルボ、45 度ベンド、1/2 インチ Npt 亜鉛メッキ | AF8EGQ 25CF48 0311027205ストリートエルボー、45度1 / 2 "-65度から250度F¥2,042
ANVIL 0311027403 ストリート エルボ、45 度ベンド、3/4 インチ NPT 亜鉛メッキ | AF8EGR 25CF49 0311027403ストリートエルボー、45度3 / 4 "-65度から250度F¥3,791
ANVIL 0311027809 ストリート エルボ、45 度ベンド、1-1/4 インチ NPT 亜鉛メッキ | AF8EGU 25CF51 0311027809ストリートエルボー、45度1.25 "-65度から250度F¥7,490

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0311027601ストリートエルボー、45度曲げ、亜鉛メッキ可鍛鋳鉄
¥4,488 /単価