ANVIL 0310517800ティー可鍛鋳鉄4インチ
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
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 4" |
飽和蒸気圧 | 300のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 10.6 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 7307199060 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | CLASS | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0310515606 | 可鍛鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1 / 4 " | 300のプサイ | ¥4,832 | |
0310515804 | 可鍛鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 8 " | 300のプサイ | ¥5,369 | |
0310516000 | 可鍛鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1 / 2 " | 300のプサイ | ¥6,865 | |
0310516208 | 可鍛鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4 " | 300のプサイ | ¥7,288 | |
0310516406 | 可鍛鉄 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300のプサイ | ¥8,776 | |
0310516604 | 可鍛鉄 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1.25 " | 300のプサイ | ¥11,895 | |
0310516802 | 可鍛鉄 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1.5 " | 300のプサイ | ¥14,275 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。