入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リターンベンドを開く |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 1.25 " |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 7307199080 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
0310077003 | 1 / 2 " | ¥13,432 | |
0310077201 | 3 / 4 " | ¥8,353 | |
0310077409 | 1" | ¥8,017 | |
0310077805 | 1.5 " | ¥27,129 | |
0310078001 | 2" | ¥28,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。