SHAW PLUGS Turn-Tite 機械拡張プラグ、2 ~ 3 インチ
Shaw Turn-Tite メカニカル エクスパンション プラグは、パイプラインの開口部をテストおよびゲージング作業で一時的にブロック/シールするのに最適です。 これらのプラグは、MRO、DWV、軍事および生産ラインのアプリケーションに適しています。 ショー Snap-Tite 拡張プラグ 限られたスペースでパイプを密閉するのに最適で、手の動きを最小限に抑えます。...続きを见る
形式 | モデル | 公称寸法 | 内部径 | マックス 空気圧 | 材料 | ボディ材質 | ハンドル材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52007 | 2.5 " | 2.44 "から2.708" | 最大 5 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | ターンタイト | ¥11,432 | |
A | 52006 | 2.25 " | 2.22 "から2.464" | 最大 5 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | ターンタイト | ¥9,460 | |
A | 52008 | 2.75 " | 2.63 "から2.919" | 最大 5 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | ターンタイト | ¥11,179 | |
A | 52009 | 3" | 2.92 "から3.241" | 最大 5 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | ターンタイト | ¥11,623 |
特徴
- これらのプラグは、高圧によるプラグの損傷や曲がりを防ぐために、亜鉛メッキ鋼構造を特徴としています。
- パイプの開口部を完全に密閉するためのネオプレンゴムストッパー/フロントがあります。
- これらの Turn-Tite プラグは、取り付け時にプラグを密閉するための真ちゅう製の T 型ハンドルを備えています。
よくある質問
Shaw Turn-Tite 拡張プラグは定格圧力ですか?
いいえ、これらの機械式拡張プラグは定格圧力ではありません。 ただし、これらのプラグは 15 psi の圧力で使用することをお勧めします。
これらの Turn-Tite プラグはどのくらい膨らみますか?
これらのプラグのゴム製ブーツは、8 ~ 12% 拡張できます。
Turn-Tite 拡張プラグと互換性のない液体媒体はどれですか?
酸化性酸、ケトン、エステル、ニトロ炭化水素、塩素化芳香剤などの液体は、Turn-Tite 拡張プラグと互換性がありません。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- デジタル圧力および真空計
- フードホース
- 一時的および携帯型発電所
- トランスアクセサリー
- リフトアシスト
- 防火
- スリング
- 屋外エリア備品
- 電球関連商品
- コンジットの取り付け
- APPROVED VENDOR ティー、CTS
- DREMEL サンディングペーパー
- APPROVED VENDOR シャワー排水グリッド
- DAYTON 亜鉛メッキ鋼ウェザーフード、16ゲージ
- DIXON Wsシリーズ ダストプラグ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS クリアビュージャイアントスタックコンテナシステム
- SECURALL PRODUCTS 一般事務用品 工業用保管キャビネット
- KOHLER ハンドルキット
- CONDOR コーティング手袋、スムース、ポリウレタン、パームディップ、ブラック