定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0310062203 ストリート T シャツ 3/4 インチ | AE2CBR 4WHT5

ANVIL 0310062203ストリートティー3/4インチ

在庫あり
アイテム:AE2CBR モデル:0310062203相互参照:4WHT5

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,014 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemストリートティー
ボディ材質可鍛鉄
CLASS150
接続タイプFNPT×FNPT×MNPT
マックス。 圧力300 psi @ 150度F
パイプサイズ3 / 4 "
飽和蒸気圧150のプサイ
温度。 範囲-20度から150度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.27
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)8.38
船幅(cm)5.33
HSコード7307193060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプパイプサイズ価格
ANVIL 0310061601 ストリート T シャツ 1/4 インチ | AE2CBN 4WHT2 0310061601FNPT×FNPT×MNPT1 / 4 "¥3,527
ANVIL 0310061809 ストリート T シャツ 3/8 インチ | AE2CBP 4WHT3 0310061809FNPT×FNPT×MNPT3 / 8 "¥4,335
ANVIL 0310062005 ストリート T シャツ 1/2 インチ | AE2CBQ 4WHT4 0310062005FNPT×MNPT×FNPT1 / 2 "¥3,370
ANVIL 0310062401 ストリート T シャツ 1 インチ | AE2CBT 4WHT6 0310062401FNPT×FNPT×MNPT1"¥5,027
ANVIL 0310062609 ストリート T シャツ 1-1/4 インチ | AE2CBU 4WHT7 0310062609FNPT×FNPT×MNPT1.25 "¥8,191
ANVIL 0310062807 ストリート T シャツ 1-1/2 インチ | AE2CBV 4WHT8 0310062807FNPT×FNPT×MNPT1.5 "¥13,385
ANVIL 0310063003 ストリート ティー 2 インチ | AE2CBW 4WHT9 0310063003FNPT×FNPT×MNPT2"¥24,499

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0310062203ストリートティー3/4インチ
¥4,014 /単価