入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートティー |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT×FNPT×MNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 1" |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 690291025273 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 7307199080 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
0310061601 | FNPT×FNPT×MNPT | 1 / 4 " | ¥3,327 | |
0310061809 | FNPT×FNPT×MNPT | 3 / 8 " | ¥3,912 | |
0310062005 | FNPT×MNPT×FNPT | 1 / 2 " | ¥3,210 | |
0310062203 | FNPT×FNPT×MNPT | 3 / 4 " | ¥3,623 | |
0310062609 | FNPT×FNPT×MNPT | 1.25 " | ¥7,885 | |
0310062807 | FNPT×FNPT×MNPT | 1.5 " | ¥12,080 | |
0310063003 | FNPT×FNPT×MNPT | 2" | ¥22,110 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。