定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

アンビル 0310008206 90 度レジューシングエルボ、ブラック、3/4 X 1/4 インチサイズ | AE2BTJ 4WGR8

ANVIL 0310008206度ひじの縮小、黒、90/3X4/1インチサイズ

在庫あり
アイテム:AE2BTJ モデル:0310008206相互参照:4WGR8

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,545 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item肘を減らす、90度
ボディ材質可鍛鉄
CLASS150
接続タイプFNPT
マックス。 圧力300 psi @ 150度F
パイプサイズ3 / 4 "x 1 / 4"
飽和蒸気圧150のプサイ
温度。 範囲-20度から150度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.12
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)4.06
船幅(cm)2.29
HSコード7307199080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズ価格
アンビル 0310006804 90 度レジューシングエルボ、ブラック、1/4 X 1/8 インチサイズ | AE2BTB 4WGR1 03100068041 / 4 "x 1 / 8"¥2,295
アンビル 0310007000 90 度レジューシングエルボ、ブラック、3/8 X 1/4 インチサイズ | AE2BTC 4WGR2 03100070003 / 8 "x 1 / 4"¥1,612
アンビル 0310007208 90 度レジューシングエルボ、ブラック、3/8 X 1/8 インチサイズ | AE2BTD 4WGR3 03100072083 / 8 "x 1 / 8"¥3,327
アンビル 0310007406 90 度レジューシングエルボ、ブラック、1/2 X 3/8 インチサイズ | AE2BTE 4WGR4 03100074061 / 2 "x 3 / 8"¥1,481
アンビル 0310007604 90 度レジューシングエルボ、ブラック、1/2 X 1/4 インチサイズ | AE2BTF 4WGR5 03100076041 / 2 "x 1 / 4"¥1,555
アンビル 0310007802 90 度レジューシングエルボ、ブラック、3/4 X 1/2 インチサイズ | AE2BTG 4WGR6 03100078023 / 4 "x 1 / 2"¥1,502
アンビル 0310008008 90 度レジューシングエルボ、ブラック、3/4 X 3/8 インチサイズ | AE2BTH 4WGR7 03100080083 / 4 "x 3 / 8"¥2,163

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0310008206度ひじの縮小、黒、90/3X4/1インチサイズ
¥2,545 /単価