入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 肘を減らす、90度 |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
CLASS | 150 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300 psi @ 150度F |
パイプサイズ | 3 / 8 "x 1 / 4" |
飽和蒸気圧 | 150のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 069029134646 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 7307199080 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
0310006804 | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥2,071 | |
0310007208 | 3 / 8 "x 1 / 8" | ¥3,002 | |
0310007406 | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥1,336 | |
0310007604 | 1 / 2 "x 1 / 4" | ¥1,404 | |
0310007802 | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥1,355 | |
0310008008 | 3 / 4 "x 3 / 8" | ¥1,952 | |
0310008206 | 3 / 4 "x 1 / 4" | ¥2,297 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。