ANVIL 0306004607エルボ、フランジ接続、3インチX 2-1 / 2インチサイズ、鋳鉄
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
アイテム価格 | エルボー、90度 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | フランジ付き |
マックス。 圧力 | 175 psi @ -20度から150度F |
パイプサイズ | 3 "x 2-1 / 2" |
飽和蒸気圧 | 125のプサイ |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 690291018701 |
船の重量(kg) | 10.65 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 7307110060 |
原産国 | MX |
モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 飽和蒸気圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0310500202 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 1 / 4 " | 300のプサイ | ¥4,145 | |
0310500400 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 3 / 8 " | 300のプサイ | ¥3,686 | |
0310500608 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 1 / 2 " | 300のプサイ | ¥5,559 | |
0310500806 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 3 / 4 " | 300のプサイ | ¥6,326 | |
0310501002 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150度F | - | 1" | 300のプサイ | ¥7,860 | |
0310501200 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | - | 1.25 " | 300のプサイ | ¥10,021 | |
0310501408 | -20度から150度F | 可鍛鉄 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150度F | - | 1.5 " | 300のプサイ | ¥12,728 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。