定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0300153806 偏心減速機カップリング 1-1/2 x 1 インチ | AD8LKR 4KVY7

ANVIL 0300153806偏心レデューサーカップリング1-1 / 2 x1インチ

在庫あり
アイテム:AD8LKR モデル:0300153806相互参照:4KVY7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,205 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格エキセントリックレデューサーカップリング
ボディ材質鋳鉄
CLASS125
接続タイプFNPT
マックス。 圧力175 psi @ -20度から150度F
パイプサイズ1-1 / 2 "1"
飽和蒸気圧125のプサイ
温度。 範囲-20度から150度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.5
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)4.57
船幅(cm)5.08
HSコード7307110030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプパイプサイズ価格
ANVIL 0300152469 偏心減速機カップリング 3/4 x 1/2 インチ | AD8LKJ 4KVX9 0300152469FNPT3 / 4 "x 1 / 2"¥9,418
ANVIL 0300152600 偏心減速機カップリング 1 x 3/4 インチ | AD8LKK 4KVY1 0300152600FNPT1 "×3 / 4"¥10,183
ANVIL 0300152808 偏心減速機カップリング 1 x 1/2 インチ | AD8LKL 4KVY2 0300152808FNPT1 "×1 / 2"¥8,706
ANVIL 0300153004 偏心減速機カップリング 1-1/4 x 1 インチ | AD8LKM 4KVY3 0300153004FNPT1-1 / 4 "1"¥13,602
ANVIL 0300153202 偏心減速機カップリング 1-1/4 x 3/4 インチ | AD8LKN 4KVY4 0300153202FNPT1-1/4" x 3/4"¥15,238
ANVIL 0300153400 偏心減速機カップリング 1-1/4 x 1/2 インチ | AD8LKP 4KVY5 0300153400FNPT1-1/4" x 1/2"¥14,260
ANVIL 0300153608 偏心減速機カップリング 1-1/2 x 1-1/4 | AD8LKQ 4KVY6 0300153608FNPT1-1/2" x 1-1/4"¥17,609

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0300153806偏心レデューサーカップリング1-1 / 2 x1インチ
¥19,205 /単価