入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐性の手袋をカット |
耐摩耗性 | 有り |
ANSI摩耗サイクル | 4900 |
ANSIカットグラム | 761 |
ANSIパンクチャーニュートン | 101.5 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 4 |
ANSI / ISEAカットレベル | 2 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 3 |
コーティング範囲 | 3/4ディップ |
塗装仕上げ | 砂の |
コーティング材料 | ニトリル |
色 | ブルー、グレー |
カフ | 安全性 |
カット | ガン |
指の素材 | 高性能繊維、ニトリル |
フィンガースタイル | フル |
ゲージ | 13 |
ナックルパディング素材 | なし |
長さ | 10.5 " |
ライナー材料 | HPP |
手のひら素材 | ニトリル |
パンク耐性 | 有り |
サイズ | 8 |
ステッチ素材 | ポリエステル |
推奨使用環境 | ドライ、軽油、オイリー |
親指のスタイル | フル |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 12.95 |
原産国 | PT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。