入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーティングされた手袋 |
ANSIカットグラム | 202 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 3 |
ANSI / ISEAカットレベル | 1 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 3 |
コーティング範囲 | パーム |
塗装仕上げ | スムーズ |
コーティング材料 | ニトリル |
色 | ブラック/グレー |
カフ | ニット |
ゲージ | 13 |
長さ | 9" |
ライナー材料 | ナイロン |
サイズ | 9 |
推奨使用環境 | ドライ/ライトオイル |
親指のスタイル | 翼 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 6116105520 |
プロダクト | モデル | 長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
11-801V | 8" | 8 | ¥1,402 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。