ANSELL 074-12 耐薬品性手袋、2XL サイズ、PVC 手袋素材
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐薬品性手袋 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 3 |
ANSI / ISEAカットレベル | A3 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 3 |
色 | レッド |
カラーファミリー | レッド |
カフスタイル | ガントレット |
FDA準拠 | いいえ |
強 | 9 kNの |
グローブ素材 | PVC |
絶縁ユニット | いいえ |
長さ | 14 " |
材料 | フォーム/ポリエステル |
マックス。 温度 | 212度F |
パンクチャーフォース | 60 N |
サイズ | XL / 2XL |
形式 | 左。 と右 |
厚さ | 1.7千 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
074-10 | L | ¥10,057 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。