HELICOIL ハイスパイラルフルートボトミングタップ、4H5H、メートル粗目
形式 | モデル | 番手 | タイプ | ねじの種類 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5081-2 | M2 X 0.4 | 4時間5時間 | メートル法の粗い | 見積依頼
|
A | 5081-2.2 | M2.2 X 0.45 | 4時間5時間 | メートル法の粗い | 見積依頼
|
A | 5081-2.5 | M2.5 X 0.45 | 4時間5時間 | メートル法の粗い | 見積依頼
|
A | 5081-3 | M3 X 0.5 | 4時間5時間 | メートル法の粗い | 見積依頼
|
A | 5081-3.5 | M3.5 X 0.6 | 4時間5時間 | メートル法の粗い | 見積依頼
|
A | 5081-4 | M4 X 0.7 | 4時間5時間 | メートル法の粗い | 見積依頼
|
A | 5081-5 | M5 X 0.8 | 4時間5時間 | メートル法の粗い | 見積依頼
|
A | 5081-6 | M6 X 1 | 4時間5時間 | メートル法の粗い | 見積依頼
|
A | 5081-7 | M7 X 1 | 4時間5時間 | メートル法の粗い | 見積依頼
|
A | 5081-8 | M8 X 1.25 | 4時間5時間 | メートル法の粗い | 見積依頼
|
A | 5081-10 | M10 X 1.5 | 4時間5時間 | メートル法の粗い | 見積依頼
|
A | 5081-12 | M12 X 1.75 | 4時間5時間 | メートル法の粗い | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 力率改善用コンデンサ
- 高電圧プローブメーター
- 医療用キャビネットアクセサリー
- スプリングラッチ
- シュリンクラップバンド
- レンチ
- ろ過
- 屋外LEDランプ
- インデックス可能なツール
- 空気圧モーター
- SOLA/HEVI-DUTY 15VDC、DC電源
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、G4 1 / 2、28V
- BRADY 車両プラカード、爆発物1.3C
- LOC-LINE インラインチェックバルブ
- BANJO FITTINGS ドライメイトクランプレバー
- KETT TOOLS コードアセンブリ
- HOFFMAN タイプ 4 連続ヒンジ壁面取り付けエンクロージャ
- SPEARS VALVES PVC Y-チェックバルブ、フランジ付きエンド、EPDM
- KESON 木製定規