入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アースプラグバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | 圧縮 |
ハンドルタイプ | レバー操作 |
マックス。 圧力 | 30のプサイ |
全体の高さ | 1.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.375 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
バルブデザイン | 2-Way |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6719 | フレア | 1.875 " | 1.875 " | - | 1 / 4 " | ¥4,587 | ||
6724 | フレア | 1.875 " | 1.875 " | - | 5 / 16 " | ¥7,299 | ||
6729 | フレア | 2" | 2" | - | 3 / 8 " | ¥6,005 | ||
A6769 | 圧縮 | 1.875 " | 2.125 " | - | 1 / 4 " | ¥7,016 | ||
A6774 | 圧縮 | 1.875 " | 2.187 " | - | 5 / 16 " | ¥5,903 | ||
A6779 | 圧縮 | 1.875 " | 2.25 " | - | 3 / 8 " | ¥7,773 | ||
A694 | 圧縮 | 1.875 " | 2.187 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ¥4,738 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。