ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81110-1204六角ブッシュ125/3インチx4 / 1インチ
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ブッシュ |
ボディ材質 | クロムメッキ真鍮 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 "x 1 / 4" |
温度。 範囲 | 65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | 接続タイプ | 六角サイズ | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81110-0402 | 65度から250度F | クロムメッキ真鍮 | FNPT×MNPT | - | - | 125のプサイ | - | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥1,489 | |
81110-0602 | 65度から250度F | クロムメッキ真鍮 | FNPT×MNPT | - | - | 125のプサイ | - | 3 / 8 "x 1 / 8" | ¥1,451 | |
81110-0604 | 65度から250度F | クロムメッキ真鍮 | FNPT×MNPT | - | - | 125のプサイ | - | 3 / 8 "x 1 / 4" | ¥805 | |
81110-0802 | 65度から250度F | クロムメッキ真鍮 | FNPT×MNPT | - | - | 125のプサイ | - | 1 / 2 "x 1 / 8" | - | 見積依頼
|
81110-0804 | 65度から250度F | クロムメッキ真鍮 | FNPT×MNPT | - | - | 125のプサイ | - | 1 / 2 "x 1 / 4" | - | 見積依頼
|
81110-0806 | 65度から250度F | クロムメッキ真鍮 | FNPT×MNPT | - | - | 125のプサイ | - | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥1,009 | |
81110-1202 | 65度から250度F | クロムメッキ真鍮 | FNPT×MNPT | - | - | 125のプサイ | - | 3 / 4 "x 1 / 8" | ¥2,987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。