入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コックを排水する |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディスタイル | 角度 |
接続タイプ | MNPT×ホース |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | 翼 |
六角サイズ | 11 / 16 " |
直径内ホース | 5 / 8 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
全体の高さ | 2.875 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
211273A | ¥13,247 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。