入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
接続 | 圧縮 |
材料 | 真鍮 |
圧力 | 150 |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
管のサイズ | 5 / 8 " |
タイプ | 圧縮 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
81101-02 | クロムメッキ真鍮 | 125のプサイ | 1 / 8 " | 65度から250度F | ¥3,325 | |
81101-04 | クロムメッキ真鍮 | 125のプサイ | 1 / 4 " | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
81101-06 | クロムメッキ真鍮 | 125のプサイ | 3 / 8 " | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
81101-08 | クロムメッキ真鍮 | 125のプサイ | 1 / 2 " | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
81101-12 | クロムメッキ真鍮 | 125のプサイ | 3 / 4 " | 65度から250度F | ¥5,497 | |
81101-16 | クロムメッキ真鍮 | 125のプサイ | 1" | 65度から250度F | - | 見積依頼
|
706131-02 | 低鉛真ちゅう | 1000のプサイ | 1 / 8 " | -65度から250度F | ¥3,264 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。