入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | クロムメッキ真鍮 |
CLASS | 125 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 65度から250度F |
UPC | 818273047130 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81101-02 | クロムメッキ真鍮 | 125のプサイ | 1 / 8 " | 65度から250度F | ¥3,325 | ||
81101-04 | クロムメッキ真鍮 | 125のプサイ | 1 / 4 " | 65度から250度F | - | 見積依頼
| |
81101-06 | クロムメッキ真鍮 | 125のプサイ | 3 / 8 " | 65度から250度F | - | 見積依頼
| |
81101-08 | クロムメッキ真鍮 | 125のプサイ | 1 / 2 " | 65度から250度F | - | 見積依頼
| |
81101-16 | クロムメッキ真鍮 | 125のプサイ | 1" | 65度から250度F | - | 見積依頼
| |
706131-02 | 低鉛真ちゅう | 1000のプサイ | 1 / 8 " | -65度から250度F | ¥3,264 | ||
1464X10 | - | - | - | -65度から250度F | ¥19,607 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。