ANDERSEN 04410220023000 Hog Heaven Fashion(tm) マット 2 x 3 フィート ブルー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 抗疲労マット |
抗疲労 | はい |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | PVCニトリル |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | 青 |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 3ft。 |
マットの電気抵抗 | アンチスタティック |
マットのプロパティ | アンチスリップ |
マット表面パターン | エンボスダイヤモンド |
材料 | ポリプロピレン |
厚さ | 5 / 8 " |
幅(Width) | 2ft。 |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 94.74 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 4016910000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | バッキング材 | 色 | 表面材質 | 厚さ | 幅(Width) | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04140000023000 | PVCニトリル | 独立気泡ビニルニトリルフォーム | ブラック | ニトリル | 5 / 8 " | 2ft。 | 抗疲労マット | 3ft。 | ¥14,243 | ||
04140000035000 | PVCニトリル | 独立気泡ビニルニトリルフォーム | ブラック | ニトリル | 5 / 8 " | 3ft。 | 抗疲労マット | 5ft。 | ¥31,892 | ||
04210000023100 | ニトリルゴム | PVCニトリル | ブラック | ニトリル | 5 / 8 " | 2ft。 | 抗疲労マット | 2 '9」 | ¥2,947 | ||
04230020023100 | ニトリルゴム | PVCニトリル | 黒と黄色の縞模様の境界線 | ニトリル | 5 / 8 " | 2ft。 | 抗疲労マット | 2 '9」 | ¥17,921 | ||
04210000035100 | ニトリルゴム | PVCニトリル | ブラック | ニトリル | 5 / 8 " | 33 " | 抗疲労マット | 4 '10」 | ¥23,217 | ||
04230020035100 | ニトリルゴム | PVCニトリル | 黒と黄色の縞模様の境界線 | ニトリル | 5 / 8 " | 33 " | 抗疲労マット | 4 '10」 | ¥38,887 | ||
04210000312100 | ニトリルゴム | PVCニトリル | ブラック | ニトリル | 5 / 8 " | 33 " | 抗疲労マット | 11 '10」 | ¥109,012 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。