AMS 300.03 レギュラーオーガー、6 インチサイズ
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
アイテム価格 | AES |
コネクタ タイプ | クイックコネクト |
直径 | 6" |
材料 | 炭素鋼ベイル、ステンレス鋼シリンダー |
タイプ | レギュラー |
UPC | 046545021483 |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。