入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルオープンエンドレンチ |
終了 | ナチュラル |
頭の角度 | 15度 |
ヘッドサイズ | 13 mm X 14 mm |
材料 | ニッケルアルミニウム青銅 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.75 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 13 x 14 mm |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8204110030 |
モデル | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WO-24X30 | ニッケルアルミニウム青銅 | 10.25 " | 24 x 30 mm | ¥30,844 | |
WO-36X41 | ニッケルアルミニウム青銅 | 14.375 " | 36 x 41 mm | ¥54,901 | |
WO-32X36 | 高強度ニッケルアルミニウム青銅 | 12.25 " | 30 x 36 mm | ¥36,420 | |
WO-6X7 | 高強度ニッケルアルミニウム青銅 | 3 15 / 16 " | 6 x 7 mm | ¥9,634 | |
WO-8X10 | 高強度ニッケルアルミニウム青銅 | 5" | 8 X 10mm | ¥15,153 | |
WO-19X24 | 高強度ニッケルアルミニウム青銅 | 8" | 19 x 24 mm | ¥21,721 | |
WO-10X12 | アルミニウムブロンズ | 5" | 10 X 12mm | ¥16,749 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。