入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルオープンエンドレンチ |
終了 | ナチュラル |
頭の角度 | 15度 |
ヘッドサイズ | 11 / 16 "x 25 / 32" |
材料 | ニッケルアルミニウム青銅 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.875 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 11 / 16 "x 25 / 32" |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8204110030 |
モデル | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WO-1-1/4X1-7/16 | 高強度ニッケルアルミニウム青銅 | 14.375 " | 1-1/4" x 1-7/16" | ¥34,939 | |
WO-1-5/16X1-1/2 | 高強度ニッケルアルミニウム青銅 | 14.375 " | 1-5/16" x 1-1/2" | ¥39,782 | |
WO-1 / 4X5 / 16 | アルミニウムブロンズ | 5" | 1/4 x 5/16 " | ¥11,995 | |
WO-5 / 16X11 / 32 | アルミニウムブロンズ | 5" | 5 / 16 "x 11 / 32" | ¥11,972 | |
WO-3 / 8X7 / 16 | アルミニウムブロンズ | 5" | 3/8 x 7/16 " | ¥12,322 | |
WO-7 / 16X1 / 2 | アルミニウムブロンズ | 5" | 7/16 x 1/2 " | ¥11,927 | |
WO-1 / 2X5 / 8 | アルミニウムブロンズ | 5.75 " | 1/2 x 5/8 " | ¥14,375 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。