入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドラチェット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
終了 | クロム |
頭の動き | 固定の |
ヘッドスタイル | ラウンド |
材料 | アルミニウムブロンズ |
最小アークスイング | 30.00 |
ギヤード歯の数 | 12 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
逆転 | 非反転 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 702535890438 |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。