ENPAC 2106-YEポリセーフティパック、ベースのみ、長さ60.5インチ、幅35インチ、高さ25.5インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 収納キャビネット |
色 | イエロー |
高さ | 25.5 " |
長さ | 60.5 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
流出能力 | 130ガロン |
幅(Width) | 35 " |
船の重量(kg) | 28.35 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。