AMPCO METAL R-10FGレーキノンスパーク14-1 / 4 x 60-1 / 4インチの長さ
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
アイテム価格 | レーキ |
ブレードの長さ | 14.25 " |
ブレード幅 | 14.375 " |
ハンドルの長さ | 60.25 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ハンドルタイプ | 非火花、非磁性、耐食性 |
ヘッド素材 | 高強度アルミニウム青銅 |
UPC | 702535883331 |
船の重量(kg) | 1.75 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 151.38 |
船幅(cm) | 40.89 |
HSコード | 8201300080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。