入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鉄道/クレイピック |
ブレード(1)幅 | 1" |
ヘッドの長さ | 21 " |
ヘッド素材 | アルミニウムブロンズ |
頭の重さ | 4.5ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
タイプ | 非火花、非磁性、耐食性 |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8201300010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ヘッドの長さ | 頭の重さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
P-3 | 25 " | 6.7ポンド | ¥68,822 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。