入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘックスキーセット |
アーム長さ | "1.755へ" 4.38 |
アームタイプ | ショート |
ブレード材質 | ベリリウム銅合金 |
終了 | ナチュラル |
ハンドル材料 | ベリリウム銅合金 |
ハンドルタイプ | L字型 |
測定タイプ | メトリック |
個数 | 10 |
サイズコード | M14 |
含まれているサイズ | 1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 702535882181 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。