入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ナチュラル |
材料 | ニッケル、アルミニウム、ブロンズ |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 13 / 16 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 25 mm |
ソケットの深さ | 1-13 / 16」 |
ソケットタイプ | 影響 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 4.61 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8204200000 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
I-3 / 4D17MM | 1.75 " | メトリック | 17 mm | 1.75 " | ¥30,073 | |
I-3 / 4D18MM | 1.75 " | メトリック | 18 mm | 1.75 " | ¥30,073 | |
I-3 / 4D19MM | 1.75 " | メトリック | 19 mm | 1.75 " | ¥30,073 | |
I-3 / 4D20MM | 1.75 " | メトリック | 20 mm | 1.75 " | ¥27,435 | |
I-3 / 4D21MM | 1.75 " | メトリック | 21 mm | 1.75 " | ¥30,073 | |
I-3 / 4D22MM | 1.75 " | メトリック | 22 mm | 1.75 " | ¥28,220 | |
I-3 / 4D23MM | 1.75 " | メトリック | 23 mm | 1.75 " | ¥27,801 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。