APPROVED VENDOR 4HXC9バンジーコードロール300フィートL3 / 8 In.d.
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
アイテム価格 | バンジーコードロール |
ボディ材質 | ラバー |
色 | 色とりどりの |
直径 | 3 / 8 " |
長さ | 300ft。 |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 5609004000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4HXC8 | 5 / 16 " | 250ft。 | ¥22,737 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。