入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ナチュラル |
材料 | ニッケル、アルミニウム、ブロンズ |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 3 1 / 16 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 2-5 / 16」 |
ソケットの深さ | 3-1 / 16」 |
ソケットタイプ | 影響 |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 7.78 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 8204200000 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
I-3 / 4D17MM | 1.75 " | メトリック | 17 mm | 1.75 " | ¥34,709 | |
I-3 / 4D18MM | 1.75 " | メトリック | 18 mm | 1.75 " | ¥34,841 | |
I-3 / 4D19MM | 1.75 " | メトリック | 19 mm | 1.75 " | ¥34,709 | |
I-3 / 4D20MM | 1.75 " | メトリック | 20 mm | 1.75 " | ¥31,452 | |
I-3 / 4D21MM | 1.75 " | メトリック | 21 mm | 1.75 " | ¥34,841 | |
I-3 / 4D22MM | 1.75 " | メトリック | 22 mm | 1.75 " | ¥32,744 | |
I-3 / 4D23MM | 1.75 " | メトリック | 23 mm | 1.75 " | ¥32,414 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。