入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ナチュラル |
材料 | ニッケル、アルミニウム、ブロンズ |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.375 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1.375 " |
ソケットの深さ | 3.375 " |
ソケットタイプ | ディープウェルインパクト |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 8.57 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8204200000 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | ソケットの深さ | ソケットタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I-3 / 4D9 / 16 | 1.5 " | SAE | 9 / 16 " | 1.5 " | 影響 | ¥31,537 | |
I-3 / 4D5 / 8 | 1.5 " | SAE | 5 / 8 " | 1.5 " | 影響 | ¥30,687 | |
DWI-3 / 4D17MM | 3.375 " | メトリック | 17 mm | 3.375 " | ディープウェルインパクト | ¥43,007 | |
DWI-3 / 4D18MM | 3.375 " | メトリック | 18 mm | 3.375 " | ディープウェルインパクト | ¥44,744 | |
DWI-3 / 4D19MM | 3.375 " | メトリック | 19 mm | 3.375 " | ディープウェルインパクト | ¥44,595 | |
DWI-3 / 4D20MM | 3.375 " | メトリック | 20 mm | 3.375 " | ディープウェルインパクト | ¥42,147 | |
DWI-3 / 4D21MM | 3.375 " | メトリック | 21 mm | 3.375 " | ディープウェルインパクト | ¥44,595 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。