入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 弓のこ |
ブレードの長さ | 11.75 " |
ブレード材質 | ベリリウム銅 |
ブレード幅 | 1 / 2 " |
フレーム材料 | 高強度ニッケルアルミニウム青銅 |
ハンドルデザイン | 滑りにくい人間工学に基づいたグリップ |
長さ | 21.25 " |
個数 | 1 |
インチあたりの歯 | 18 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
喉の深さ | 4.5 " |
タイプ | 非火花、非磁性、耐食性 |
UPC | 702535883348 |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 54.36 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8202100000 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。