入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラジオペンチ |
切断能力/材料 | 指定なし |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 1 9 / 16 " |
ジョー幅 | 1 / 4 " |
材料 | ベリリウム銅 |
最大あごの開口部 | 2.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.25 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | テザーに対応していません |
先端幅 | 1 / 8 " |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 6.86 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。