入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターハウジング |
注ぐ速さ | 30 gpm |
高さ | 7" |
住宅資材 | アセタール |
サイズ | 1 "NPT |
タイプ | スタンダード |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | IL |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | 高さ | 住宅資材 | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1601-1151 | 60 gpm | 10.75 " | ポリアセタール | 1-1 / 2 "NPT | 11.88 " | ¥16,521 | ||
1-2221-2151 | 110 gpm | 24.875 " | ポリアミド/ガラス繊維 | 2 "NPT | 10 15 / 16 " | ¥82,807 | ||
010000-000010 | 13 gpm | 7" | アセタール | 3 / 4 "NPT | 6.38 " | ¥5,508 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。