入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空モーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
平均寿命 | 700時間 |
ベアリング | 玉 |
ブロワーステージ | 2 |
本体径 | 7.2 " |
CFM @ 2インチオリフィス | 104.8 |
Discharge | 周辺 |
デューティ | 断続的な |
エンクロージャー | 防滴オープン |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | A |
最大エアワット | 301 |
最大アンペア | 5.5 |
モーター設計 | ユニバーサルAC / DC |
モーターエンクロージャーの設計 | Open |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 7月 |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | すべての位置 |
取りつけ金具 | 金属 |
速度の数 | 1 |
全体の高さ | 6 13 / 16 " |
相 | 1 |
製品データシート | ametek-lamb-115963.pdf |
交換用ブラシ | 製造元番号833415-53 |
熱保護 | なし |
真空(H2O密閉) | 88.7 |
電圧 | 240 VAC |
船の重量(kg) | 4.03 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 電圧 | 最大アンペア | ブロワーステージ | エンクロージャー | CFM @ 2インチオリフィス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115330 | 120 VAC | 13 | 2 | 防滴オープン | 102.7 | ¥50,162 | ||
114787 | 120 VAC | 11.6 | 3 | 防滴オープン | 126 | ¥109,728 | ||
115962 | 120 VAC | 13 | 2 | 防滴オープン | 116.4 | ¥62,198 | ||
116155-00 | 24 VDC | 14.4 | 2 | 防滴オープン | 66.4 | ¥45,511 | ||
116156-00 | 36 VDC | 10.8 | 2 | 防滴オープン | 70.7 | ¥43,811 | ||
115757-P | 120 VAC | 8 | 2 | 防滴オープン | 96 | ¥25,650 | ||
116757-13 | 120 VAC | 7.9 | 2 | 防滴オープン | 97 | ¥22,140 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。