AMERICRAFT MANUFACTURING B18-1 / 2-1-TEFCダクトファン、完全密閉型、サイズ18インチ、1相、1/2 HP
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダクトファン |
ブレード径 | 18 " |
ドライブの種類 | ベルト |
エンクロージャー | TEFC |
HP | 1/2 |
モーターRPM | 1725 |
相 | 1 |
電圧 | 115/230 |
原産国 | US |
モデル | ブレード径 | HP | モーターRPM | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B12-1 / 4-1-EXP | 12 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ¥297,036 | 見積依頼
|
B12-1 / 4-1-TEFC | 12 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ¥228,109 | 見積依頼
|
B12-1 / 4-3-EXP | 12 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ¥270,454 | 見積依頼
|
B12-1 / 4-3-TEFC | 12 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ¥232,436 | 見積依頼
|
B12-1 / 3-1-EXP | 12 " | 1/3 | 1725 | 1 | 115/230 | ¥305,381 | 見積依頼
|
B12-1 / 3-1-TEFC | 12 " | 1/3 | 1725 | 1 | 115/230 | ¥244,181 | 見積依頼
|
B12-1 / 3-3-EXP | 12 " | 1/3 | 1725 | 3 | 230/460 | ¥289,618 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。