AMERICRAFT MANUFACTURING AML-48-3-3-EXPルーフエキゾースター、ダイレクトドライブ、防爆、サイズ48インチ、3フェーズ、3 HP
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排気ベンチレーター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ベースの高さ | 55.5 " |
ベースの長さ | 63 " |
ベース幅 | 63 " |
ブレード径 | 48 " |
CFM @ 0.000インチSP | 28600 |
CFM @ 0.125インチSP | 26500 |
CFM @ 0.250インチSP | 24400 |
CFM @ 0.375インチSP | 22000 |
CFM @ 0.500インチSP | 20000 |
CFM範囲 | 28600-20000 |
ドライブの種類 | 直接 |
ファンRPM | 1140 |
住宅資材 | ヘビーゲージ鋼 |
HP | 3 |
最大BHP | 2.85 |
最大動作電流 | 4.6 |
モーターHP | 3 |
モーターHz | 60 |
モーターRPM | 1140 |
モータータイプ | 防爆 |
電動機電圧 | 230/460 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の高さ | 55.5 " |
相 | 3 |
プロペラ径 | 48 " |
RPM範囲 | 1140 |
シャフト径シーブエンド | 1.375 " |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 85 |
速度制御 | N |
速度制御可能 | N |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 306 |
船高(cm) | 157.48 |
船の長さ(cm) | 177.8 |
船幅(cm) | 177.8 |
HSコード | 8414901040 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | CFM @ 0.375インチSP | ベースの高さ | ベースの長さ | CFM @ 0.500インチSP | CFM範囲 | ファンRPM | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-18-1-1-EXP | 排気ベンチレーター | 3600 | 34.5 " | 33 " | 3000 | 4600-3000 | 1725 | 1 | ¥572,217 | |
AM-18-1-1-TEFC | 排気ベンチレーター | 3600 | 34.5 " | 33 " | 3000 | 4600-3001 | 1725 | 1 | ¥523,910 | |
AM-18-1-3-EXP | 排気ベンチレーター | 3600 | 34.5 " | 33 " | 3000 | 4600-3002 | 1725 | 1 | ¥575,775 | |
AM-18-1-3-TEFC | 排気ベンチレーター | 3600 | 34.5 " | 33 " | 3000 | 4600-3003 | 1725 | 1 | ¥511,306 | |
AM-24-1-1-EXP | 排気ベンチレーター | 5850 | 39.5 " | 39 " | 5000 | 7425-5000 | 1725 | 1 | ¥628,254 | |
AM-24-1-1-TEFC | 排気ベンチレーター | 5850 | 39.5 " | 39 " | 5000 | 7425-5000 | 1725 | 1 | ¥567,908 | |
AM-24-1-3-EXP | 排気ベンチレーター | 5850 | 39.5 " | 39 " | 5000 | 7425-5000 | 1725 | 1 | ¥624,550 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。