AMERICRAFT MANUFACTURING 30DA-1 / 22Y-1-EXPマンクーラー、2方向スイベルヨーク付き、サイズ30インチ、1/2 HP、8900 CFM、アルミニウム
アイテム:CE8DJK
モデル:30DA-1 / 22Y-1-EXP
¥528,545 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マンクーラー |
ブレード径 | 30 " |
ドライブの種類 | 直接 |
HP | 1/2 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 防爆 |
相 | 1 |
電圧 | 115/230 |
原産国 | US |
モデル | ブレード径 | HP | モーターRPM | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18DA-1 / 41Y-3-EXP | 18 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ¥401,818 | 見積依頼
|
18DA-1 / 41Y-3-TEFC | 18 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ¥363,800 | 見積依頼
|
18DA-1 / 42Y-1-EXP | 18 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ¥459,000 | 見積依頼
|
18DA-1 / 42Y-1-TEFC | 18 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ¥390,072 | 見積依頼
|
18DA-1 / 42Y-3-EXP | 18 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ¥432,418 | 見積依頼
|
18DA-1 / 42Y-3-TEFC | 18 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ¥394,400 | 見積依頼
|
18DA-1 / 32Y-1-EXP | 18 " | 1/3 | 1725 | 1 | 115/230 | ¥473,218 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。