AKRO-MILS 30124 シェルフビン
Akro-Mils 30124 シリーズのシェルフビンは、製造施設、病院、商業ビルで小さな部品やコンポーネントを保管および整理するのに役立ちます。 色は青、緑、白、黄、透明、赤からお選びいただけます。
形式 | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 30124BLUE | 青 | ¥2,061 | |
B | 30124スクラ | クリア | ¥2,433 | |
C | 30124GREEN | グリーン | ¥2,061 | |
D | 30124RED | レッド | ¥2,061 | |
E | 30124イエロー | イエロー | ¥2,061 |
30124 シェルフビン
Akro-Mils 30124 シリーズのシェルフビンは、製造施設、病院、商業ビルで小さな部品やコンポーネントを保管および整理するのに役立ちます。 色は青、緑、白、黄、透明、赤からお選びいただけます。
特徴
- Akro-Mils は、耐食性と耐久性を備えた工業用グレードのポリマー構造を採用しています。
- これらの高さ 4 インチの棚用ビンは、華氏 -20 度の低温にも耐えることができ、空の場合は入れ子にできます。
- これらは、在庫を個別の取り外し可能な保管コンパートメントに分離するための複数の仕切りスロットを備えています。
対応アクセサリー
- アクロミルズ 29300 カードストックホルダー: 識別しやすいようにラベルを貼り付けるのに最適なホルダーです。
- アクロミルズ 40120ディバイダー: このディバイダーをこれらのビンに追加して、より小さなビンに分割できます。
- アクロミルズ 小さい & 大 ビンカップは、持ち運びを容易にするための個別の取り外し可能な収納コンパートメントを作成します。
よくある質問
これらのビンの耐荷重はどれくらいですか?
20 ポンドまでの負荷を処理できます。
Akro-Mils 30124 シリーズのシェルフビンはどのように洗浄すればよいですか?
Akro-Mils 30124 シリーズのシェルフビンは、中性洗剤と水の溶液で洗浄できます。 ゴミ箱を損傷する可能性があるため、刺激の強い化学薬品や研磨剤の使用は避けてください。
Akro-Mils 30124 シリーズ棚ビンはどのように保管すればよいですか?
使用しないときは、これらの容器を直射日光や熱源から離れた清潔で乾燥した場所に保管してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バッテリークランプ
- 炭素鋼管
- フロー制御チェックバルブ
- 実験用シンク
- 旋回リング
- 油圧システムコンポーネント
- ブラシローラーとトレイ
- 研磨アクセサリー
- ドック機器
- インターホンとスピーカー
- SPILFYTER 鉄道線路マット
- BRADY ユニバーサルタグ、使用しないでください
- WESTWARD プッシュプーラー
- RENEWABLE LUBRICANTS バイオ シンエクストラ SHP
- MAG-MATE SBIシリーズスプレッダービーム
- DYNALON 攪拌棒
- BINKS エアレススプレーガンツイストチップ
- ANSELL 97-011 Activarmr 防寒作業手袋
- BALDOR / DODGE GTM、XNUMX ボルト ピロー ブロック GRIP TIGHT アダプター ボール ベアリング
- WEG PESW シリーズ非組み合わせライン間スターター